ABB - Vis Rondelles M5(X20) - EV0103


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
forme de la tête/extrémité - autre
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 10 mm
système à vis - autre
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646778529
Réf. Sonepar
00026677852
Réf. Fournisseur
EV0103
Réf. Commerciale
ABB
matériau:
autre
forme de la tête/extrémité:
autre
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
10 mm
système à vis:
autre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
dimension du filetage en pouces:
autre
longueur de filetage:
10 mm
type de filetage:
autre
avec écrou:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.