ABB - Visière 3 modules saillie aluminium - 41385RH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 3
matériau - aluminium
couleur - aluminium
mode de pose - encastré
dispositif antivol intégrable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6955891808751
Réf. Sonepar
00026180875
Réf. Fournisseur
41385RH
Réf. Commerciale
ABB
nombre d'unités:
3
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
mode de pose:
encastré
dispositif antivol intégrable:
Oui
largeur:
83 mm
hauteur:
98 mm
profondeur:
416 mm
Visière 3 modules saillie aluminium
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.