Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - VMS Etrier de blocage - 851253

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • matériau - acier

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411815247033

Réf. Sonepar

00026524703

Réf. Fournisseur

851253

Réf. Commerciale

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

matériau:

acier

largeur:

100 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

50 mm

VMS Etrier de blocage

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.