ABB - VMS Plaquette de fixation - 851415

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - acier

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815247422

Réf. Sonepar

00026524742

Réf. Fournisseur

851415

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble/pièces de fixation

matériau:

acier

largeur:

50 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

10 mm

VMS Plaquette de fixation

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.