ABB - Voyant lumineux 1 LED Blanche 110-220V DC - 703405

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la calotte - blanc

  • type de tension - DC

  • tension assignée (Ue) - 220 V

  • largeur en nombre de modules - 0.5

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7612270939336

Réf. Sonepar

00026093933

Réf. Fournisseur

703405

Réf. Commerciale

ABB

source lumineuse:

LED

couleur de la calotte:

blanc

type de tension:

DC

tension assignée (Ue):

220 V

largeur en nombre de modules:

0.5

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

1 W

profondeur d'encastrement:

59 mm

indice de protection (IP):

IP20

E219-B220 - Voyant LED modulaire compact - série E210 - couleur LED : Blanc 110-220V DC- Largeur de 0,5 module - montage sur Rail DIN.

Les Atouts de l'article:

Voyant lumineux avec LED sans entretien, couleur LED: blanc 115-250 VACPDC, 12-48 VACDCPDC, 110-220 VDCPDC Module largeur 0,5

Les Atouts de la gamme:

Voyant Modulaire E200

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.