ABB - Voyant lumineux 1 LED Jaune 115-250VAC - 703403

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED
couleur de la calotte - jaune
type de tension - AC
tension assignée (Ue) - 230 V
largeur en nombre de modules - 0.5
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Voyant Modulaire E200
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7612270939312
Réf. Sonepar
00026093931
Réf. Fournisseur
703403
Marque
ABB
source lumineuse:
LED
couleur de la calotte:
jaune
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
230 V
largeur en nombre de modules:
0.5
culot de lampe:
autre
puissance de la lampe max.:
0.47 W
profondeur d'encastrement:
58 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Voyant Modulaire E200
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




