ABB - Voyant lumineux 1 LED Rouge 110-220V DC - 703406


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED
couleur de la calotte - rouge
type de tension - DC
tension assignée (Ue) - 220 V
largeur en nombre de modules - 0.5
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Voyant Modulaire E200
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7612270939343
Réf. Sonepar
00026093934
Réf. Fournisseur
703406
Réf. Commerciale
ABB
source lumineuse:
LED
couleur de la calotte:
rouge
type de tension:
DC
tension assignée (Ue):
220 V
largeur en nombre de modules:
0.5
culot de lampe:
autre
puissance de la lampe max.:
1 W
profondeur d'encastrement:
59 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Voyant Modulaire E200
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.