ABB - Voyant lumineux Trois-Led Rouge-Jaune-Vert 415-230V AC - 703902


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED
couleur de la calotte - autre
type de tension - AC
tension assignée (Ue) - 230 V
largeur en nombre de modules - 0.5
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Voyant Modulaire E200
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7612271413323
Réf. Sonepar
00026141332
Réf. Fournisseur
703902
Réf. Commerciale
ABB
source lumineuse:
LED
couleur de la calotte:
autre
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
230 V
largeur en nombre de modules:
0.5
culot de lampe:
autre
puissance de la lampe max.:
1.2 W
profondeur d'encastrement:
59 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Indicateur lumineux multiple avec 3 LED rouges, jaunes, vertes Plage de tension = 415-230 VACPDC Largeur du module 0,5
Les Atouts de la gamme:
Voyant Modulaire E200
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.