ABB - Voyant lumineux Trois-Led Vertes 415-230V AC - 703901

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Voyant lumineux Trois-Led Vertes 415-230V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la calotte - vert

  • type de tension - AC

  • tension assignée (Ue) - 415 V

  • largeur en nombre de modules - 0.5

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7612271413316

Réf. Sonepar

00026141331

Réf. Fournisseur

703901

Réf. Commerciale

ABB

source lumineuse:

LED

couleur de la calotte:

vert

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

415 V

largeur en nombre de modules:

0.5

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

1.2 W

profondeur d'encastrement:

68 mm

indice de protection (IP):

autre

E219-3D - 3x Voyants LED modulaire compact - série E210 - couleur LED : Vert 230/415V AC - Largeur de 0,5 module - montage sur Rail DIN.

Les Atouts de la gamme:

Voyant Modulaire E200

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.