ABB - Voyant Orange - HW052277

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux encastrables - 1

  • couleur de la lentille - orange

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 22 mm

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7320500522776

Réf. Sonepar

00026052277

Réf. Fournisseur

HW052277

Réf. Commerciale

ABB

nombre de voyants lumineux encastrables:

1

couleur de la lentille:

orange

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP66

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

avec bague frontale:

Non

finition de la lentille:

haut

Degré de protection (NEMA):

autre

Voyant Orange

Les Atouts de la gamme:

Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.