ABB - Welcome Kit Vidéo mini Os 1 Moniteur 4.3 Platine Saillie - M20521


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Oui
mode de pose de la platine de rue - saillie
mains libres - Oui
nombre de postes intérieurs - 1
nombre de platines de rue - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6955891823211
Réf. Sonepar
00026006766
Réf. Fournisseur
M20521
Réf. Commerciale
ABB
avec vidéo:
Oui
mode de pose de la platine de rue:
saillie
mains libres:
Oui
nombre de postes intérieurs:
1
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
2-fils intégral
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
argent
nombre de boutons d'appel:
1
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
aluminium
communication interne:
Oui
taille de l'écran:
109.22 mm
taille de l'écran (pouces):
4.3 pouces
zone de texte/surface d'inscription:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.