ABB - Welcome M Adaptateur rail DIN - 53001DR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commuter
technique d'installation - système bus
type d'interface - autre
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6955891805460
Réf. Sonepar
00026180546
Réf. Fournisseur
53001DR
Marque
ABB
fonction:
commuter
technique d'installation:
système bus
type d'interface:
autre
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
4
matériau:
plastique
largeur:
72 mm
hauteur:
65 mm
profondeur:
90 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


