ABB - Welcome M badge Bleu Compatible Ecran avec LecteurRfid - 51022F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commander/régler
technique d'installation - indépendant du système
type d'interface - radio-fréquence (RF)
matériau - plastique
largeur - 31 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6955891804654
Réf. Sonepar
00026180465
Réf. Fournisseur
51022F
Réf. Commerciale
ABB
fonction:
commander/régler
technique d'installation:
indépendant du système
type d'interface:
radio-fréquence (RF)
matériau:
plastique
largeur:
31 mm
hauteur:
5 mm
profondeur:
40 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.