ABB - Welcome M badge RFID blanc - 51023F-W-02

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commander/régler

  • technique d'installation - indépendant du système

  • type d'interface - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 32 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6955891804937

Réf. Sonepar

00026180493

Réf. Fournisseur

51023F-W-02

Réf. Commerciale

ABB

fonction:

commander/régler

technique d'installation:

indépendant du système

type d'interface:

autre

matériau:

plastique

largeur:

32 mm

hauteur:

7 mm

profondeur:

55.5 mm

Welcome M badge RFID blanc

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.