ABB - Welcome M Combine Audio 3 B.P.-Blanc - M22002-W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - 2-fils intégral
couleur - blanc
mains libres - Oui
peut être connecté à un smartphone - Non
compatible avec les appareils de correction auditive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6955891805040
Réf. Sonepar
00026180504
Réf. Fournisseur
M22002-W
Marque
ABB
technique d'installation:
2-fils intégral
couleur:
blanc
mains libres:
Oui
peut être connecté à un smartphone:
Non
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
avec vidéo:
Non
mode de pose:
saillie
protocole d'image:
PAL
matériau:
plastique
avec fonction mémoire:
Non
avec secret de conversation:
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte:
Oui
autre(s) commande(s) possible(s):
Oui
voyant de fonctionnement:
Oui
ouvre-porte automatique:
Non
type d'interface:
autre
arrêt automatique d'appel:
Oui
communication interne:
Non
réglage de la tonalité d'appel:
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
réglage du volume:
Oui
avec écran tactile:
Non
largeur:
81 mm
hauteur:
43 mm
profondeur:
198 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


