ABB - Welcome M Combine Audio 6 B.P.-Blanc - M22001-W

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Welcome M Combine Audio 6 B.P.-Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Non

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • mode de pose - saillie

  • protocole d'image - PAL

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6955891805064

Réf. Sonepar

00026180506

Réf. Fournisseur

M22001-W

Réf. Commerciale

ABB

avec vidéo:

Non

technique d'installation:

2-fils intégral

mode de pose:

saillie

protocole d'image:

PAL

couleur:

blanc

matériau:

plastique

avec fonction mémoire:

Non

avec secret de conversation:

Oui

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Oui

autre(s) commande(s) possible(s):

Oui

mains libres:

Oui

voyant de fonctionnement:

Oui

peut être connecté à un smartphone:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

ouvre-porte automatique:

Non

type d'interface:

autre

arrêt automatique d'appel:

Oui

communication interne:

Non

réglage de la tonalité d'appel:

Oui

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

réglage du volume:

Oui

avec écran tactile:

Non

largeur:

81 mm

hauteur:

43 mm

profondeur:

198 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Welcome M Combine Audio 6 B.P.-Blanc

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.