ABB - Welcome M Combine Audio+boucle Inductive 3 B.P.-Blanc - M22003-W

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Welcome M Combine Audio+boucle Inductive 3 B.P.-Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • couleur - blanc

  • mains libres - Oui

  • peut être connecté à un smartphone - Non

  • compatible avec les appareils de correction auditive - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6955891805057

Réf. Sonepar

00026180505

Réf. Fournisseur

M22003-W

Réf. Commerciale

ABB

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur:

blanc

mains libres:

Oui

peut être connecté à un smartphone:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Oui

avec vidéo:

Non

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

avec fonction mémoire:

Non

avec secret de conversation:

Oui

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Oui

autre(s) commande(s) possible(s):

Oui

voyant de fonctionnement:

Oui

ouvre-porte automatique:

Non

type d'interface:

autre

arrêt automatique d'appel:

Oui

communication interne:

Non

réglage de la tonalité d'appel:

Oui

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

réglage du volume:

Oui

avec écran tactile:

Non

largeur:

81 mm

hauteur:

43 mm

profondeur:

198 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Welcome M Combine Audio+boucle Inductive 3 B.P.-Blanc

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.