ABB - Welcome M Interface Gardien-Blanc - M2303-02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - 2-fils intégral
couleur - blanc
mains libres - Oui
peut être connecté à un smartphone - Non
taille de l'écran - 109.22 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6955891805415
Réf. Sonepar
00026180541
Réf. Fournisseur
M2303-02
Marque
ABB
technique d'installation:
2-fils intégral
couleur:
blanc
mains libres:
Oui
peut être connecté à un smartphone:
Non
taille de l'écran:
109.22 mm
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
avec vidéo:
Oui
mode de pose:
appareil de table (à poser)
protocole d'image:
PAL
matériau:
plastique
propriété du système d'image:
couleur
avec fonction mémoire:
Oui
avec secret de conversation:
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte:
Oui
autre(s) commande(s) possible(s):
Oui
voyant de fonctionnement:
Oui
taille de l'écran (pouces):
4.3 pouces
ouvre-porte automatique:
Non
type d'interface:
autre
arrêt automatique d'appel:
Oui
communication interne:
Oui
réglage de la tonalité d'appel:
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
réglage du volume:
Oui
avec écran tactile:
Oui
largeur:
198 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
144 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Unité de garde, peut être située au centre jusqu'à pour gérer l'ensemble du système ou à l'intérieur d'un bâtiment pour gérer chaque bâtiment séparé
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.





