Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Welcome M Kit d'Encastrement Ecran 4.3 et Platine de Rue - 51021CS

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Welcome M Kit d'Encastrement Ecran 4.3 et Platine de Rue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 0

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • mode de pose - encastré

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891805477

Réf. Sonepar

00026180547

Réf. Fournisseur

51021CS

Marque

ABB

nombre d'unités:

0

matériau:

autre

couleur:

autre

mode de pose:

encastré

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

80 mm

hauteur:

10 mm

profondeur:

120 mm

Welcome M Kit d'Encastrement Ecran 4.3 et Platine de Rue

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.