ABB - Welcome M Kit Vidéo mini Os Access 1 Moniteurs 7 Platine Encastrée - M20492


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Oui
mode de pose de la platine de rue - encastré
nombre max. de postes intérieurs - 2
peut être connecté à un smartphone - Non
mains libres - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6955891819429
Réf. Sonepar
00026181942
Réf. Fournisseur
M20492
Réf. Commerciale
ABB
avec vidéo:
Oui
mode de pose de la platine de rue:
encastré
nombre max. de postes intérieurs:
2
peut être connecté à un smartphone:
Non
mains libres:
Oui
nombre de postes intérieurs:
1
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
2-fils intégral
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
aluminium
nombre de boutons d'appel:
1
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
aluminium
nombre max. de platines de rue:
1
protocole d'image:
PAL
propriété du système d'image:
couleur
avec secret de conversation:
Oui
communication interne:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Oui
angle d'ouverture de la camera:
80 °
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
avec fonction mémoire:
Oui
taille de l'écran:
177.8 mm
taille de l'écran (pouces):
7 pouces
caméra ajustable manuellement:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
convient les personnes en situation de handicap:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.