ABB - welcome m kit vidéo mini platine plus 2 appels - M20364


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- avec vidéo - Oui 
- mode de pose de la platine de rue - saillie 
- nombre max. de postes intérieurs - 2 
- peut être connecté à un smartphone - Non 
- mains libres - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6955891805699
Réf. Sonepar
00026180569
Réf. Fournisseur
M20364
Marque
ABB
avec vidéo:
Oui
mode de pose de la platine de rue:
saillie
nombre max. de postes intérieurs:
2
peut être connecté à un smartphone:
Non
mains libres:
Oui
nombre de postes intérieurs:
2
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
système bus
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
argent
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
aluminium
nombre max. de platines de rue:
1
protocole d'image:
PAL
communication interne:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Oui
angle d'ouverture de la camera:
104 °
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
avec fonction mémoire:
Oui
taille de l'écran:
109.22 mm
taille de l'écran (pouces):
4.3 pouces
caméra ajustable manuellement:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
compatible avec les appareils de correction auditive:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


