ABB - Welcome M mini Platine Encastree Vidéo Saillie 1 B.P. + Lecteurbadge - M21362P1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de boutons d'appel - 1
matériau des boutons d'appel - plastique
mode de pose - encastré
technique d'installation - système bus
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6955891808430
Réf. Sonepar
00026001290
Réf. Fournisseur
M21362P1
Réf. Commerciale
ABB
nombre de boutons d'appel:
1
matériau des boutons d'appel:
plastique
mode de pose:
encastré
technique d'installation:
système bus
couleur:
aluminium
matériau de la façade:
aluminium
hauteur de la façade:
180 mm
largeur de la façade:
105 mm
hauteur d'encastrement:
180 mm
largeur d'encastrement:
105 mm
profondeur d'encastrement:
43 mm
construction modulaire:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
Les Atouts de l'article:
Mini station extérieure vidéo (largeur 105 mm, FM), 1 bouton poussoir, avec lecteur de carte d'identité, avec boîtier encastré
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.