ABB - Welcome M mini Platine Vidéo Saillie 1 Appel Finition Alu - M21311P1

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • matériau de la façade - aluminium

  • construction modulaire - Oui

  • matériau des boutons d'appel - plastique

  • mode de pose - saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891804852

Réf. Sonepar

00026180485

Réf. Fournisseur

M21311P1

Marque

ABB

nombre de boutons d'appel:

1

matériau de la façade:

aluminium

construction modulaire:

Oui

matériau des boutons d'appel:

plastique

mode de pose:

saillie

technique d'installation:

système bus

couleur:

argent

hauteur de la façade:

26 mm

largeur de la façade:

99 mm

hauteur d'encastrement:

26 mm

largeur d'encastrement:

99 mm

profondeur d'encastrement:

168 mm

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

Welcome M mini Platine Vidéo Saillie 1 Appel Finition Alu

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.