ABB - Welcome M mini Platine Vidéo Saillie 1 B.P. + Lecteurbadge - M21312P1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de boutons d'appel - 1
matériau de la façade - aluminium
construction modulaire - Oui
matériau des boutons d'appel - plastique
mode de pose - saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6955891804876
Réf. Sonepar
00026180487
Réf. Fournisseur
M21312P1
Réf. Commerciale
ABB
nombre de boutons d'appel:
1
matériau de la façade:
aluminium
construction modulaire:
Oui
matériau des boutons d'appel:
plastique
mode de pose:
saillie
technique d'installation:
système bus
couleur:
argent
hauteur de la façade:
26 mm
largeur de la façade:
99 mm
hauteur d'encastrement:
26 mm
largeur d'encastrement:
99 mm
profondeur d'encastrement:
168 mm
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
Les Atouts de l'article:
Mini poste extérieur vidéo, 1 bouton poussoir, avec lecteur de carte d'identité, alliage d'aluminium, installation en saillie
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.