ABB - Welcome M mini Platine Vidéo Saillie 2 Appels Finition Alu - M21311P2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de boutons d'appel - 2
matériau des boutons d'appel - plastique
mode de pose - saillie
technique d'installation - système bus
couleur - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6955891804869
Réf. Sonepar
00026180486
Réf. Fournisseur
M21311P2
Réf. Commerciale
ABB
nombre de boutons d'appel:
2
matériau des boutons d'appel:
plastique
mode de pose:
saillie
technique d'installation:
système bus
couleur:
argent
matériau de la façade:
aluminium
construction modulaire:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.