ABB - Welcome M Module Audio 2 B.P.-Alu Brosse - M251023A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - module audio
technique d'installation - système bus
nombre de boutons d'appel - 2
protocole d'image - PAL
couleur - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6955891804029
Réf. Sonepar
00026180402
Réf. Fournisseur
M251023A
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
module audio
technique d'installation:
système bus
nombre de boutons d'appel:
2
protocole d'image:
PAL
couleur:
argent
lecture biométrique:
Non
lecture via code:
Non
lecture via support de données:
Non
type de tension d'entrée:
DC
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
avec boîtier:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
contient un clavier:
Non
nombre d'utilisateurs:
0
avec fonction jour/nuit:
Oui
angle d'ouverture de la camera:
0 °
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
caméra ajustable manuellement:
Non
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
largeur:
97 mm
hauteur:
38 mm
profondeur:
72 mm
tension de fonctionnement:
28...28 V
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.