ABB - WELCOME M MODULE AUDIO ALU + 1 APPEL AVEC SYNTHESE VOCALE - M251025A-A-02

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - WELCOME M MODULE AUDIO ALU + 1 APPEL AVEC SYNTHESE VOCALE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module audio

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • couleur - argent

  • lecture biométrique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891809000

Réf. Sonepar

00026005541

Réf. Fournisseur

M251025A-A-02

Marque

ABB

modèle:

module audio

technique d'installation:

2-fils intégral

nombre de boutons d'appel:

1

couleur:

argent

lecture biométrique:

Non

lecture via code:

Non

lecture via support de données:

Non

type de tension d'entrée:

DC

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

avec boîtier:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

contient un clavier:

Non

nombre d'utilisateurs:

0

avec fonction jour/nuit:

Oui

angle d'ouverture de la camera:

0 °

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

largeur:

72 mm

hauteur:

97 mm

profondeur:

38 mm

WELCOME M MODULE AUDIO ALU + 1 APPEL AVEC SYNTHESE VOCALE

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.