ABB - WELCOME M MODULE ECRAN COMPATIBLE HEXACT - WM0322

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - WELCOME M MODULE ECRAN COMPATIBLE HEXACT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - affichage d'appel/défilement des noms

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • couleur - blanc

  • lecture biométrique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891805002

Réf. Sonepar

00026180362

Réf. Fournisseur

WM0322

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

affichage d'appel/défilement des noms

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

0

couleur:

blanc

lecture biométrique:

Non

lecture via code:

Non

lecture via support de données:

Non

type de tension d'entrée:

DC

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

avec boîtier:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

contient un clavier:

Non

nombre d'utilisateurs:

3000

avec fonction jour/nuit:

Oui

angle d'ouverture de la camera:

0 °

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

largeur:

72 mm

hauteur:

97 mm

profondeur:

31 mm

WELCOME M MODULE ECRAN COMPATIBLE HEXACT

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.