Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Welcome M Module Porte-Etiquette - 51021DN

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module d'information

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • couleur - blanc

  • lecture biométrique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6955891804142

Réf. Sonepar

00026180414

Réf. Fournisseur

51021DN

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

module d'information

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

0

couleur:

blanc

lecture biométrique:

Non

lecture via code:

Non

lecture via support de données:

Non

type de tension d'entrée:

DC

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

avec boîtier:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

contient un clavier:

Non

nombre d'utilisateurs:

0

avec fonction jour/nuit:

Oui

angle d'ouverture de la camera:

0 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

largeur:

97 mm

hauteur:

24 mm

profondeur:

72 mm

tension de fonctionnement:

28...28 V

Welcome M Module Porte-Etiquette

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.