ABB - Welcome M Module pour Tete Vigik Ou Canon T25 Alu Brosse - 51021V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - aluminium
couleur - argent
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6955891804685
Réf. Sonepar
00026180468
Réf. Fournisseur
51021V
Marque
ABB
nombre d'unités:
1
matériau:
aluminium
couleur:
argent
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
97 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
345 mm
Welcome M Module pour Tete Vigik Ou Canon T25 Alu Brosse
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.





