ABB - Welcome M Moniteur 4.3 Basic boucle Inductive - M22343-W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Oui
technique d'installation - 2-fils intégral
mode de pose - saillie
protocole d'image - PAL
couleur - blanc
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
6955891805316
Réf. Sonepar
00026180531
Réf. Fournisseur
M22343-W
Réf. Commerciale
ABB
avec vidéo:
Oui
technique d'installation:
2-fils intégral
mode de pose:
saillie
protocole d'image:
PAL
couleur:
blanc
matériau:
plastique
avec fonction mémoire:
Oui
avec secret de conversation:
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte:
Oui
autre(s) commande(s) possible(s):
Non
mains libres:
Oui
voyant de fonctionnement:
Oui
peut être connecté à un smartphone:
Non
taille de l'écran:
109.22 mm
taille de l'écran (pouces):
4.3
compatible avec les appareils de correction auditive:
Oui
ouvre-porte automatique:
Oui
type d'interface:
autre
arrêt automatique d'appel:
Oui
communication interne:
Oui
réglage de la tonalité d'appel:
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
réglage du volume:
Oui
avec écran tactile:
Non
largeur:
134 mm
hauteur:
23 mm
profondeur:
154 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Le design n'est pas qu'une question d’esthétisme. Bien plus qu'une apparence soignée, il est indispensable que le système soit ergonomique. Aussi simple a installer qu'a utiliser au quotidien.Derrière les lignes épurées et modernes de la gamme ABB-Welcome® M se trouve un bijou de technologie. La structure même de la gamme vous permet de construire votre propre système et, en limitant les accessoires, facilite son installation. Le Bus 2 fils offre d'infinies possibilités pour répondre a tous les besoins, même les plus atypiques