ABB - Welcome M Passerelle - M2302

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - étendre

  • technique d'installation - système bus

  • type d'interface - LAN

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891805408

Réf. Sonepar

00026180540

Réf. Fournisseur

M2302

Marque

ABB

fonction:

étendre

technique d'installation:

système bus

type d'interface:

LAN

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

4

matériau:

plastique

largeur:

72 mm

hauteur:

65 mm

profondeur:

90 mm

Welcome M Passerelle

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.