ABB - welcome m passerelle ip smartphone - 83342-500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- fonction - répartir 
- technique d'installation - système bus 
- type d'interface - LAN 
- mode de pose - rail DIN 
- largeur en nombre de modules - 10 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6955891805507
Réf. Sonepar
00026001287
Réf. Fournisseur
83342-500
Marque
ABB
fonction:
répartir
technique d'installation:
système bus
type d'interface:
LAN
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
10
matériau:
plastique
largeur:
180 mm
hauteur:
65 mm
profondeur:
90 mm
Les Atouts de l'article:
Permet l'intégration de la tablette ou du smartphone avec l'application Welcome installée en tant que charge intérieure mobile pour la communication audio et vidéo. Rend possible l'utilisation de l'ABB-ComfortTouch® comme communication de porte intérieure. Pour intégration dans le portail myABB. Interface de configuration pour passerelle téléphonique et module de contrôle d'accès. Connexion Ethernet (RJ 45)
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.





