ABB - Welcome M Passerelle Telephonique - 83350-500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- fonction - répartir 
- technique d'installation - système bus 
- type d'interface - DECT 
- mode de pose - rail DIN 
- largeur en nombre de modules - 4 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6955891805491
Réf. Sonepar
00026180549
Réf. Fournisseur
83350-500
Marque
ABB
fonction:
répartir
technique d'installation:
système bus
type d'interface:
DECT
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
4
matériau:
plastique
largeur:
72 mm
hauteur:
65 mm
profondeur:
90 mm
Les Atouts de l'article:
Pour connecter un système ABB-Welcome avec les entrées analogiques d'un central privé (PBX). Permet l'utilisation d'un téléphone (par ex. DECT, RNIS, téléphone mobile) comme poste de communication de porte intérieur. Prendre des appels de porte, ouvrir la porte et allumer la lumière via le clavier du téléphone (DTMF). Commutation entre les numéros cibles librement programmables via le clavier du téléphone (DTMF). Protection par code PIN pour tous les paramètres de configuration. Pour les systèmes ABB-Welcome avec jusqu'à 99 appartements. Programmation via le clavier du téléphone (DTMF) ou via un navigateur Web (nécessite la passerelle IP 83342-5 ..). 2 bornes à vis pour la connexion analogique a '/ b' vers le central privé (PBX).
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




