ABB - welcome m repartiteur vidéo pour platine de rue - 83325/2

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - welcome m repartiteur vidéo pour platine de rue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • nombre de sorties - 2

  • nombre d'entrées - 1

  • nombre d'amplificateurs - 0

  • profondeur - 65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891805446

Réf. Sonepar

00026180544

Réf. Fournisseur

83325/2

Marque

ABB

mode de pose:

autre

nombre de sorties:

2

nombre d'entrées:

1

nombre d'amplificateurs:

0

profondeur:

65 mm

hauteur:

90 mm

largeur:

36 mm

welcome m repartiteur vidéo pour platine de rue

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.