ABB - Welcome M sticker RFIC - 51022S

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Welcome M sticker RFIC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 25 mm

  • diamètre - 24.9999 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891804982

Réf. Sonepar

00026180498

Réf. Fournisseur

51022S

Marque

ABB

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

25 mm

diamètre:

24.9999 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

25 mm

hauteur:

25 mm

Welcome M sticker RFIC

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.