ABB - welcome m sticker rfid pour welcome mini - 51021S


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 25 mm
diamètre - 24.9999 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6955891804951
Réf. Sonepar
00026180495
Réf. Fournisseur
51021S
Réf. Commerciale
ABB
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
25 mm
diamètre:
24.9999 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
25 mm
hauteur:
25 mm
welcome m sticker rfid pour welcome mini
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.