ABB - Welcome M Support avec Pied pour Moniteurs Vidéo 4.3 et 7 - 42311D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - anthracite
hauteur - 125 mm
largeur - 107 mm
profondeur - 134 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6955891805262
Réf. Sonepar
00026180526
Réf. Fournisseur
42311D
Réf. Commerciale
ABB
matériau:
plastique
couleur:
anthracite
hauteur:
125 mm
largeur:
107 mm
profondeur:
134 mm
avec bloc de raccordement:
Non
Welcome M Support avec Pied pour Moniteurs Vidéo 4.3 et 7
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.