ABB - Welcome Moniteur 4.3 basic boucle inductive - M22483-W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - 2-fils intégral
couleur - blanc
mains libres - Oui
taille de l'écran - 109.22 mm
avec vidéo - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6955891822894
Réf. Sonepar
00026182289
Réf. Fournisseur
M22483-W
Réf. Commerciale
ABB
technique d'installation:
2-fils intégral
couleur:
blanc
mains libres:
Oui
taille de l'écran:
109.22 mm
avec vidéo:
Oui
mode de pose:
saillie
protocole d'image:
PAL
matériau:
plastique
propriété du système d'image:
couleur
avec fonction mémoire:
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte:
Oui
taille de l'écran (pouces):
4.3 pouces
avec écran tactile:
Oui
largeur:
152 mm
hauteur:
124 mm
profondeur:
22.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.