ABB - Welcome Moniteur 4.3 combiné boucle inductive - M22473-W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- technique d'installation - 2-fils intégral 
- couleur - blanc 
- taille de l'écran - 109.22 mm 
- avec vidéo - Oui 
- mode de pose - saillie 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
6955891822870
Réf. Sonepar
00026182287
Réf. Fournisseur
M22473-W
Marque
ABB
technique d'installation:
2-fils intégral
couleur:
blanc
taille de l'écran:
109.22 mm
avec vidéo:
Oui
mode de pose:
saillie
protocole d'image:
PAL
matériau:
plastique
propriété du système d'image:
couleur
taille de l'écran (pouces):
4.3 pouces
avec écran tactile:
Oui
largeur:
206 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
147 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


