ABB - XT4 KIT 3-4P FIXE MOT.HOR. 800MM - PHDX4404

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 800 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646808356
Réf. Sonepar
00026006095
Réf. Fournisseur
PHDX4404
Marque
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
800 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
800 mm
couleur:
autre
XT4 KIT 3-4P FIXE MOT.HOR. 800MM
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


