ABB - XT5D 400 4pFF - 100548


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 400 A
couleur de l'élément d'actionnement - blanc
finition de l'élément d'actionnement - manette / levier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DISJONCTEUR TMAX XT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8056221006248
Réf. Sonepar
00026100548
Réf. Fournisseur
100548
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles:
4
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
400 A
couleur de l'élément d'actionnement:
blanc
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
0
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
tension de fonctionnement normale:
0...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
400 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
400 A
courant nominal de courte durée admissible Icw:
5 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Oui
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Oui
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Non
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
classe de protection (IP), face avant:
IP20
Degré de protection (NEMA):
4
largeur:
186 mm
hauteur:
205 mm
profondeur:
103.5 mm
Les Atouts de l'article:
Disjoncteurs de puissance compacts pour la protection des installations conformément à la norme NF EN 60947-2 (DIN VDE 0660, partie 101),interrupteurs-sectionneurs compacts conformément à la norme NF EN IEC 60947-3 (DIN VDE 0660, partie 107).Les disjoncteurs de puissance/interrupteurs-sectionneurs en boîtier moulé Tmax XT répondent aux différentes exigences applicables aux installations des réseaux de courant continu et alternatif. Les appareils Tmax XT équipés de déclencheurs thermomagnétiques ou électroniques servent à la protection de systèmes de distribution d’énergie, câbles, générateurs et moteurs. Un grand nombre d’entre eux peuvent également être utilisés dans les systèmes de communication. De nombreux accessoires mécaniques et électriques, ainsi que des kits de conversion du raccordement et de la version (versions enfichables/rétractables) sont disponibles. Ils sont compatibles avec différents bus de terrain et protocoles de communication IP. Les solutions de connectivité Bluetooth et Ekip pour appareils mobiles facilitent la procédure de configuration. La connectivité intégrée dans la gamme SACE Tmax XT relie les smartphones, tablettes et PC en temps réel à des outils d’analyse de données via la plateforme ABB AbilityTM Cloud.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.