ABB - XT5N 400 EkipDip LS/I 400 3pFF - 100354

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 400 A

  • tension assignée (Ue) - 220...220 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 36 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8056221004312

Réf. Sonepar

00026100354

Réf. Fournisseur

100354

Réf. Commerciale

ABB

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

400 A

tension assignée (Ue):

220...220 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

36 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

160...400 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:

400...4000 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

400...4000 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

montage de profilés chapeaux en option:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

puissance dissipée:

19 W

Disjoncteur boitier moulé - XT5N400- déclencheur EKIP DIP LS/I électronique - 3P 3D - calibre 400A 690VCA 50/60 Hz - montage fixe - Pdc - 20kA à 690VCA 36kA à 380/415VCA - L de 0,4 à 1x In - Court circuit sélectif ou instantané (0 à 10 In)

Les Atouts de l'article:

Disjoncteurs à boîtier moulé TMAX XT5N 400 fixe à QUATRE PÔLES AVEC BORNES AVANT ET DÉCHARGEMENT À L'ÉTAT SOLIDE EN AC EKIP DIP LS/I R 400

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.