ABB - XT7-XT7M W FP 3p HR IEC/UL - 104703

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
finition adaptateur de barres collectrices - Non
finition appareil encastré - Oui
type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disjoncteur TMAX XT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015644067953
Réf. Sonepar
00026104703
Réf. Fournisseur
104703
Marque
ABB
nombre de pôles:
3
finition adaptateur de barres collectrices:
Non
finition appareil encastré:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



