ABB - YC E1.2..E6.2 48 Vac/dc - 073683


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d'actionnement - AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...48 V
construite comme une bobine de commutation - Oui
construite comme une bobine d'ouverture - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Disjoncteurs Emax2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015644776169
Réf. Sonepar
00026477616
Réf. Fournisseur
073683
Réf. Commerciale
ABB
type de tension d'actionnement:
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
48...48 V
construite comme une bobine de commutation:
Oui
construite comme une bobine d'ouverture:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
48...48 V
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.