ABB - YO-C XT5 W 380?440 Vac - 104931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d'actionnement - AC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...525 V
construite comme une bobine de commutation - Non
construite comme une bobine d'ouverture - Oui
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 380...525 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disjoncteur TMAX XT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015644070236
Réf. Sonepar
00026104931
Réf. Fournisseur
104931
Marque
ABB
type de tension d'actionnement:
AC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
380...525 V
construite comme une bobine de commutation:
Non
construite comme une bobine d'ouverture:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
380...525 V
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



