ABB - YO-C XT5-XT6 F/P 110..240Vac-110..250Vdc - 104934

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...250 V

  • construite comme une bobine de commutation - Non

  • construite comme une bobine d'ouverture - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015644070267

Réf. Sonepar

00026104934

Réf. Fournisseur

104934

Réf. Commerciale

ABB

type de tension d'actionnement:

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

110...250 V

construite comme une bobine de commutation:

Non

construite comme une bobine d'ouverture:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...240 V

YO-C XT5-XT6 F/P est un déclencheur d'ouverture shunt câblé conçu pour un service permanent, avec une plage de tension de 110 à 240 V CA et 110 à 250 V CC Il est compatible avec les disjoncteurs fixes et enfichables XT5-XT6 gamme Tmax XT

Les Atouts de l'article:

DÉCLENCHEMENT D'OUVERTURE CÂBLÉ pour SERVICE PERMANENT 110..240V AC- 110..250V DC pour FIXE-PLUG-IN XT5-XT6

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.