Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - YO-C XT6 W 380?440 Vac - 104939

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - YO-C XT6 W 380?440 Vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...525 V

  • construite comme une bobine de commutation - Non

  • construite comme une bobine d'ouverture - Oui

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 380...525 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015644070311

Réf. Sonepar

00026104939

Réf. Fournisseur

104939

Marque

ABB

type de tension d'actionnement:

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

380...525 V

construite comme une bobine de commutation:

Non

construite comme une bobine d'ouverture:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

380...525 V

YO-C XT6 W 380…440 Vac

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.