Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - YO XT5-XT6 110..240 Vac - 110..250 Vdc - 104926

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - YO XT5-XT6 110..240 Vac - 110..250 Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...250 V

  • construite comme une bobine de commutation - Non

  • construite comme une bobine d'ouverture - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015644070182

Réf. Sonepar

00026104926

Réf. Fournisseur

104926

Marque

ABB

type de tension d'actionnement:

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

110...250 V

construite comme une bobine de commutation:

Non

construite comme une bobine d'ouverture:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...240 V

YO XT5-XT6 110..240 Vac - 110..250 Vdc

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.