ABB - YU XT5-XT6 12 Vdc - 104940

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - YU XT5-XT6 12 Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 12...12 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015644070328

Réf. Sonepar

00026104940

Réf. Fournisseur

104940

Marque

ABB

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...12 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

12...12 V

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

retardé:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Non

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Non

adapté à un relais de surcharge:

Non

YU XT5-XT6 12 Vdc

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.